TF0090 天井昇降式室内物干し HOSETA ハイロジック 58916566

TF0090 天井昇降式室内物干し HOSETA ハイロジック 58916566 TF0090 天井昇降式室内物干し HOSETA ハイロジック 58916566 TF0090 天井昇降式室内物干し HOSETA ハイロジック 58916566

天井昇降式室内物干し HOSETA

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58916566 品番TF0090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ

種類昇降式 材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート 寸法(mm)本体:全長610、天井からの昇降:最大900 質量(g)850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58916566
2020-02-08
用途:
洗濯
農・林・水産業

最初に届いたものは不良品、取り換えましたがしばらく使用したらダメになりました。(上げた状態でロックせず落下する)。
使い物にならない粗悪品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58916566
2019-06-10
用途:
梅雨の時期ちょっと干しや翌日着用服の用意
不動産業

手頃な価格で手頃な長さは抜群です!
梅雨時期で欠品中との事、あちこちの部屋へ設置したく追加注文しますので、早く取寄せてください!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする