曜日別特売
BR-100 A型ブラケットL受 シロクマ 58926551

BR-100 A型ブラケットL受 シロクマ 58926551
BR-100 A型ブラケットL受 シロクマ 58926551

A型ブラケットL受

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)35
AG
内容量1個注文コード58926551品番BR-100
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

抗菌ブラケットです。

AG付属品取付ビス:A4×40、A4×20適合パイプ径(Φmm)35仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00255562
2025-12-07
用途: 階段の手すり
その他業種

屋内階段の階段の手すりが、2個同時に折れてしまったので、代替品として購入。
サイズはピッタリで色も同じものが見つかりました。
ただ、壁面への取り付けには、ねじ穴の位置が異なるので、穴の開けなおしが必要でした。
使用感は丈夫そうで、十分満足です。

1が参考にしています
2025-11-10
用途: 雨がかりでないRC階段の手すり設置
OH建築エンジニアリング建設業・工事業

手摺位置に水糸を張り、型紙で穴マークを付けたのですが、6か所中2か所のブラ角度がずれ、ブラとバーの隙間にネジが少々見えます。強度的には問題ないと思いますが、コンクリート付けでは1㎜程度の遊びがあればいいですね。
強度的な配慮、費用のアップは必要とは思いますが・・・。

2025-08-06
用途: 手すりの取り付け

しっかりした質感があり、ずっしりして安定感があります。高級感はありません。

対象商品 : 00255562
2024-05-20
用途: 階段手摺り受け
ナカムラトレーディング不動産業

手摺り丸棒を2本のビスでしっかり固定できて満足してます

対象商品 : 58926551
2024-08-06
用途: 階段手すり棒に使用
その他業種

満足のいく商品でした迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 58926551
2022-03-11
用途: 手すり棒の取り付け
サービス業

外観が良く取り付けもしっかりしており大変満足しております

対象商品 : 58926576
2020-02-07
用途: 手すり
ワンテッド有限会社

価格、品質ともに満足。支持具としてのバランスが優れている。

対象商品 : 00255596
2019-03-11
用途: 階段手摺に
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいいサイズでよかったです。値段も手ごろで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする