通風ロック

(11件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58928222 品番 NB-35-B
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。

材質ステンレス 寸法1.9×8.2×18cm 用途窓・テラス用 ブロンズ 質量(g)50 すきま(mm)(戸)45・70・95
注意
※取付面に段差がある框にはスペーサー(敷板)を敷いて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58928231
2025-08-03
用途:
後半夏寝るときに窓を開けたまま就寝するため
運輸・通信業

商品と強度はすごくいいと思います。価格も安い。
ただ取り付けは少々腕に自信がある人でないと難しいかも。

DIYが好きな人なら可能だと思う。
私の家だけかもしれないが、なかなか交換用のビスが空回りして取り付けられなかった。

今後安心して窓を少し開けて空気を入れながら眠れると思う

対象商品:
58928231
2021-08-17
用途:
窓の防犯

春や秋に隙間を空けて窓をロックできるので便利です。★

対象商品:
58928222
2020-08-25
用途:
通風のために

留守番役の”ばあや”も居なくなり、通風のために窓を開けたいが施錠も欲しい。
を満足させてくれる「イッピン」でした。 価格も「イッピン」!

対象商品:
58928231
2019-09-24
用途:
換気用に

留守時の室内換気用に購入。3段階に開度を調整できて便利である。以前は他メーカー品を使用していたが、固定できずに使い勝手が悪かったため、固定できるこの商品はとても良いと思う。

対象商品:
58928231
2019-10-17
用途:
エアコン工事でずれたサッシの施錠に
医療・福祉・介護関連業

以前は簡易的な止め具を使っていましたが、しっかり固定できずに困っていました。しっかり固定できるのでとても良いと思います。付いてきたビスでは長さが足りませんでした。長短1組ずつのビスを入れてくださるとありがたいです。

対象商品:
58928231
2024-08-06
用途:
部屋の換気

部屋の通風が悪く、夏場高温になるため、これは?と思い購入しましたが、いまいちでした。
クレッセント錠の受け側金具のネジを外して、その上に被せ、上から付属のネジで留めるのですが、ネジがかなり小さいので、結構苦労しました。留めかたが悪いのか、留めた後もかなりグラつきます。
また、窓を少し開けて錠が出来るのは、防犯上いいと思ったのですが、開き具合が狭く、網戸の枠の分しか開かず通風出来ず。
冬場、石油ストーブを使う為の換気用なのかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
58928231
2019-08-20
用途:
外出時部屋の換気用に

ロック部分がもうひとつ(長く)あればいいなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58928222
2019-07-17
用途:
サッシ取替え時
建設業・工事業

通風ロック取付けネジの間隔をもう少し大きな数字にして頂くと助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする