ワンタッチシマリ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58928597 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

押すだけで施錠、解錠ができます。粘着テープで貼りつけるだけ、あとは取り外しの手間はいりません。戸の隙間は4m以上10mm以下でご使用ください。

用途サッシ用簡易補助錠 材質ステンレス 長さ(mm)80 幅(mm)18.5 厚さ(mm)3.5 シルバー
注意
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、一日程放置してからご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58928615
2023-06-07
用途:
網戸の固定、防犯用
建設業・工事業

簡単に防犯対策ができました。
簡単な作りですが、取り付け時の接着力、実用強度も、十分あり
押すだけで施錠、解錠ができる所が良いです。

対象商品:
58928606
2023-03-15
用途:
安全対策用です。
医療・福祉・介護関連業

すぐ届き助かりました! ブロンズカラーもよかったです。

対象商品:
58928624
2022-05-06
用途:
病院ベランダ出入口の戸締り
三才山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

とにかく簡単で誰にでも装着できます。しかも強度も十分。足り開くなれば買い足します。

対象商品:
58928624
2021-07-07
用途:
猫の脱走防止
建設業・工事業

別の物を使用していたが、ワンタッチ式なので開け閉めが非常に楽で大変満足しています。

対象商品:
58928597
2021-03-28
用途:
防犯のため
サービス業

とても手軽にツーロックにすることができました。年寄りでも簡単です。

対象商品:
58928624
2020-01-29
用途:
家窓のレセントが掛けられない為防犯用にワンタッチシマリを購入
建設業・工事業

本商品がホームセンターには販売していなかった為使用しました。
もう少し長いサイズがほしいです。

対象商品:
58928624
2018-12-26
用途:
事務所のサッシの防犯
サービス業

この防犯金具は、見た目、構造的に大丈夫であるかと思いましたが、実際にサッシに取り付けると強靭な粘着力で接着し、サッシを強靭な力で開けようとしても開くことなく、安心できるものと感じました。

対象商品:
58928624
2015-11-17
用途:
補助錠として使用

補助錠として上下2ケ所に使用しました。以前購入したものはスライド式でしたので5mm程度の隙間を空ける必要がありましたが。これはワンプッシュ式ですので固定する窓に密着して取り付けられバール等を差し込まれて開けられるリスクが減ると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする