日本ロックサービス
日本ロックサービスの 建具金物
日本ロックサービスの 防犯補助用品
はいれーぬ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)ステンレス、(レール)ステンレス
材質(本体)
ステンレス
材質(レール)
ステンレス
注文コード
58928764
品番
DS-H-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
付属品
ロック部、レール、両面テープ1枚
材質
(本体)ステンレス、(レール)ステンレス
用途
サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
材質(レール)
ステンレス
注意
※サッシや戸の合わさり隙間が5mm以下の場合には取り付けることが出来ません、5ミリ以下の場合は別売の「はいれーぬメイト」をご使用下さい。