アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 料理道具
アイリスオーヤマの フライパン・グリルパン
アイリスオーヤマの フライパン・炒め鍋
ダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58932810
品番
NTF-SEI12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容
フライパン20cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた16cm・20cm、マルチハンドル2本
対応
対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)
(約)フライパン20cm:1.1、炒めなべ26cm:3.5、なべ16cm:1.5、なべ20cm:2.8、エッグパン:1.1