アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 料理道具
アイリスオーヤマの フライパン・グリルパン
アイリスオーヤマの フライパン・炒め鍋
ダイヤモンドコートパン9点セット ガス火対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58932828
品番
NTF-SEG9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ダイヤモンドコーティングを使用したフライパン・なべのセットです。
セット内容
フライパン20cm・26cm、炒めなべ24cm、なべ18cm、ガラスふた18cm・24cm、PEシールふた18cm・24cm、マルチハンドル
対応
対応熱源:ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応(※IH調理器、電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)
(約)フライパン20cm:1.1、フライパン26cm:2.7、炒めなべ24cm:3.0、なべ18cm:2.2