SPD-W-P ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 58937252

SPD-W-P ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 58937252 SPD-W-P ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 58937252 SPD-W-P ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 58937252 SPD-W-P ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 58937252

ホスクリーン SPD型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)460、550、640(3段階調整) 注文コード58937252 品番SPD-W-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。

全長(mm)460、550、640(3段階調整) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8 タイプ標準 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン 用途室内用 付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4×50 2本、フック用TPネジ Φ3.5×30 1本
注意
※SPD型は水平から2寸勾配(11.3度)まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3度)以上の傾斜天井へ取付ける場合には「傾斜天井パーツ」をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58937252 SPD-W-P 75142663 SPD-W ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研) 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12422629
2023-12-27
用途:
お客様邸の室内物干しとして
有限会社岡村建築 様

傾斜天井用アダプターの存在を知り注文しました。
仕上がりにお客様も大満足です。

対象商品:
75142663
2015-04-14
用途:
竿は使わない室内干し
K企画 様

今回で3回目の注文でした、1回目は2度3度と買い増しする予定は有りませんでしたが、とても便利だった為に4本購入しました。
雨の多い時期に大変便利な商品です。

対象商品:
75142654
2013-12-11
用途:
アパートの営繕

価格優先でPB商品を利用していましたが、さすが川口技研の純正品といった作りでした。SPCと違い、使いやすい点も満足しています。このサイトでの価格がPB並みだったので、今後も継続して利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする