サンウィング縦付

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58937365 品番 380mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。
モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。

種類壁付型 材質(本体)アルミダイカスト 寸法(mm)380 スノーホワイト 質量(g)500 仕上アクリル焼付塗装
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58937365
2021-10-14
用途:
賃貸アパートへの取り付け
不動産業

賃貸アパートをご利用のお客様から「室内干し用が出来る設備が欲しい」との要望がございましたので購入しました。
そのため屋内の窓枠部分に取り付けています。
取り付けが容易で価格も非常に安価のため、気軽に導入出来てお客様の満足度も高い、コストパフォーマンスに優れた製品ですが、開き方の確度が違う個体差があるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
58937383
2021-12-10
用途:
内装DIY
サービス業

軽く見える物を探しましたが室内でも違和感無く使用できてます。カーテンボックスに取付たためベースを自作して補強しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58937365
2019-04-19
用途:
室内物干し竿受け
不動産業

室内干しの為、屋根裏部屋の梁に取り付けました。使わないときは梁に沿わせてしまえるので邪魔にならず大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58937365
2015-03-13
用途:
花粉対策で部屋干しの為に設置

価格の割にはしっかりした作りに大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
58937365
2013-12-27
用途:
アパートの物干し金具として
有限会社 カタンクローバー 様

シンプルで、機能性も充分、価格面でもこれなら惜しみなくドンドン交換しても惜しくはない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする