勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。微妙な勾配にもピッタリ収まります。長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
取り付けも高さ調整も簡単で、竿を掛けるところが円形なので強風時でも飛ばされる心配が無く安心して使用できます。
勾配のある既設の木製テラスに物干しがほしいとの要望があり当該商品を購入しました。勾配の垂木にも30°まで対応ができる商品だったので取り付けもスムーズに出来ました。
伸び縮するためのビスがすぐに抜けて、中の抑えの物が下に落ちてしまったのでもう少し伸び縮みさせるためのビスに工夫があれば良かったと思いました。その他は取り付けも簡単で良かったと思います。