本体

ロイヤルブルー・インテンス フライパン 22cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59059081 品番D53383
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
ティファールはPFOA・鉛・カドミウム不使用。安心してご使用いただけます。

用途ガス火用 材質本体・底:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂 幅(mm)397 高さ(mm)84 質量(g)600 奥行(mm)234 深さ(mm)70 対応食洗機、熱源:ガス / 電気プレートコイル / セラミックヒーター / ハロゲンヒーター 内径(mm)本体:220 満水容量(L)2.5
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする