曜日別特売
CG5B25E-25 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062398

本体、スイッチ別売り

CG5B25E-25 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062398
CG5B25E-25 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062398

スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25注文コード59062398品番CG5B25E-25
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

HF2A-CG5 Series用

付属品台座2個、固定ボルト2個ストローク(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)25シリンダ取付形式基本形
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※スイッチレール単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする