曜日別特売
CG5B20E-100 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062599

本体、スイッチ別売り

CG5B20E-100 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062599
CG5B20E-100 スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC 59062599

スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100適合シリンダチューブ内径(Φmm)20注文コード59062599品番CG5B20E-100
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

HF2A-CG5 Series用

付属品台座2個、固定ボルト2個ストローク(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)20シリンダ取付形式基本形
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※スイッチレール単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする