用途チャイルドシート、カーシートとして。ジュニアシート 回転式 R129適合 ISOFIX インファントインサート付 ベビー キッズ 子供
材質本体:ポリプロピレン、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:CQCRS(スチールの一種)/アルミニウム、回転レバー:POM、サポートレッグ:POM/CQCRS(スチールの一種)/ポリアミド/ポリプロピレン +TPE/スチール、表生地:75%ポリエステル/13%綿/12%レーヨン、中綿:91%ポリウレタン/9%ポリエステル
質量(kg)11.2
色ダークスレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×62.7(最大68.6)×55.7(最大62)
対象【後ろ向き】適応身長/40〜105cm、適応体重2.5〜21kgまで【前向き】適応月齢/生後15ヵ月以上、適応身長/76〜105cm、適応体重21kgまで