山城謹製 YK-053 洗車ブラシセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード59094081 品番YK053
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ
"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、
ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。
バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、
今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。
【高級猪毛で繊細な仕上がり】 洗車ブラシ5本セット
細部まで美しく仕上げたいあなたに。 こちらの猪毛を使用した洗車ブラシ5本セットは、ホイールナット周り、エンブレム、グリル、インテリアなどの細かな部分に最適。
しなやかさとコシで、優しくしっかり汚れを落としながら、繊細なパーツにも安心して使えます。
特長:
・天然猪毛ならではの適度なコシと柔らかさで傷を防止
・ホイール・グリル・バンパーの細部清掃に最適
・静電気が起きにくく、内装のホコリ取りにも使える
・サイズ違いの5本で、用途に応じて使い分け可能
プロのディテーラーにも選ばれる品質。
愛車をすみずみまで丁寧に仕上げたい方におすすめのブラシセットです。

材質

毛:高品質猪毛
ハンドル:プラスチック製(滑り止め加工)
寸法(mm)190/205/220/225/230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする