分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59094738 品番RSC0601A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。
CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。
盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。
ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。

仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A) 寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90 質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60 使用温度範囲(℃)-10〜+60(結露・氷結の無い事) 電源電圧(V)AC85〜240/DC24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする