防災士監修 緊急簡易トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 59102928 品番 YAK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防災士監修の緊急簡易トイレ。災害、停電、断水、介護、渋滞に。大容量タイプ。
凝固剤はたっぷり10g入り。長期保存可能なアルミパック包装
水がなくても気軽にトイレができる。消臭、抗菌。
トイレがない場合でもバケツ等を利用して簡易トイレとして対応可能
【使用方法】
便座を上げた状態で汚物袋をかぶせます。
使用後、凝固剤を振りかけます。
汚物袋を取り出し、口を結びます。
各自治体の指示に従って廃棄してください。

用途災害、断水、停電、介護などに。備蓄 災害 防災 トイレ 簡易トイレ 緊急トイレ 非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 成分凝固剤:高分子ポリマー セット内容凝固剤×20個、汚物袋(黒)×20枚 材質汚物袋:ポリエチレン 寸法(cm)汚物袋:65×50 保存期間(年)製造から約10
注意
※消臭効果はアンモニア臭に対する効果です
※本製品は高温多湿な場所を避けて保管ください
※保管状況により保存期間は異なってきます
※表示の期限は目安になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする