I-VALUE
I-VALUEの 汎用管継手
I-VALUEの くい込み管継手・インサート管継手
IVL-UC-1104R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59103996
品番
IVL-UC-1104R-BS_
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)
【おねじ】R1/2
常用圧力(MPa)
0.98
呼び径(A)
【おねじ】15
材質(リング)
黄銅
適合銅管外径(mm)
6