曜日別特売
TC-M10-3 セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイ 59113970

寸法画像

セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(250本)ねじの呼びM10注文コード59113970品番TC-M10-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきねじピッチ(mm)1.5寸法D(mm)12.65寸法B(mm)15H(mm)7h(mm)1.95ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】2取付穴径(mm)【相手材】12.7
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする