シリコンモールド SI-角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59125608 品番 100
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。

寸法(mm)100×100×35(内寸×高さ) 容量(mL)300 コード621001810 耐熱温度(℃)-30〜250 底寸法(mm)90×90
注意
※条件により離型性や連続使用回数は異なります
※トレーを広げたり、中身を無理に取ろうとすると亀裂の原因になります。
※シリコンゴムも過度に使用すると劣化し、亀裂が入ります。その場合はご使用を中止して下さい。
※電子レンジ不可。直火不可。
※焼成後すぐに触るとやけどするの恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする