110 IFトレー クグロフ(50枚入) 伊藤景パック産業 59125836

IFトレー クグロフ(50枚入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)110×76×48(内径×底径×高さ)
内容量1個注文コード59125836品番110
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

190度15分の焼成条件で、約15~20回繰り返し使用できるIFトレー。(条件により離型性や連続使用回数は異なります。)IFトレーの素材は耐熱プラスチックで軽く、取り扱いも便利です。また、パンの均一化が図れます。クグロフ型などデザイン性のあるものから、丸型のような定番までバリエーション豊富に取り揃えております。パンのみならず、焼き菓子にもお使い頂けるようにIFトレーの剥離性を高めた、シリコンコーティングタイプもラインナップ致しました。

寸法(mm)110×76×48(内径×底径×高さ)容量(mL)290コード621002360耐熱温度(℃)-20~190
注意
※オーブン専用。空焼き禁止、直火不可。
※焼成を重ねると徐々に硬化しますので、割れるようであれば交換時となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする