McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
ロックナット MCG-29167
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59162708
品番
MCG-29167
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
貫通ナット(クロームキャップ)
全長(mm)
19.7
キー数
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
キー外径(Φmm)
24.5
ねじ深さ(mm)
-
六角レンチ径(Φmm)
19/21
適合シート形状
テーパー