McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
ロックナット MCG-31253
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59162717
品番
MCG-31253
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
ストレートナット
全長(mm)
35.1
サイズ
【付属ワッシャー】外径Φ26.9 / 内径Φ17.6 / 厚さ3.19mm
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
26.1
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
平面