McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
ロックナット MCG-34361
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59162769
品番
MCG-34361
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
袋ナット(黒)
全長(mm)
41.7
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M14×1.5
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
33.1
六角レンチ径(Φmm)
21/22
適合シート形状
テーパー