McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
ロックナット MCG-34252SL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59162900
品番
MCG-34252SL
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
ハイセキュリティロック
全長(mm)
32.5
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
19
適合シート形状
テーパー