ロックナット MCG-34362SL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード59162927 品番MCG-34362SL
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マックガードのホイールロックは1964年以降、沢山のお客様から信頼されています。
独自の花柄キーパターンを持つホイールロックは、通常のナット/ボルトと各ホイールにつき一本ずつ交換するだけで、高いセキュリティ性能を発揮します。
それぞれのホイールロックは数多くのキーパターンを持っており、付属されている専用工具(キーアダプター)でなければ開錠は非常に困難です。
高い防犯性能 高い防錆性能と美しい見た目 世界規模でのカスタマーサポート

適合トヨタ,マツダ,三菱 種別袋ナット(黒) 全長(mm)32.5 ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5 キー外径(Φmm)27.7 ねじ深さ(mm)25.5 六角レンチ径(Φmm)21 適合シート形状テーパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする