スプラインドライブ MCG-65038BA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20個) 注文コード59163155 品番MCG-65038BA
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種別袋ナット(20個) 全長(mm)31.5 青/ブラック ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5 キー外径(Φmm)20.2 ねじ深さ(mm)29 六角レンチ径(Φmm)21 適合シート形状テーパー
注意
※ホンダ車はレンチ径19の変換アダプターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする