McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
スプライン・インストレーションキット MCG-65557
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
59163259
品番
MCG-65557
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
種別
袋ナット(20個)
全長(mm)
31.5
色
クローム
キー数
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
20.1
ねじ深さ(mm)
24.4
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー
注意
※ホンダはレンチ径19への変換アダプター、もしくは十字レンチが必要です。