McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
インストレーションキット MCG-84537
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
59163268
品番
MCG-84537
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
種別
袋ナット
全長(mm)
32.5(ラグナット全長は37.1)
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
19
適合シート形状
テーパー
注意
※TOYOTA車、レクサス、マツダ車、スバル車、日産車、三菱車はレンチ径21への変換アダプターが必要となります。