McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
インストレーションキット MCG-84554B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20個)
注文コード
59163277
品番
MCG-84554B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
袋ナット
全長(mm)
32.5
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
キー外径(Φmm)
27.7
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー
注意
※デリカはD:2、D:2カスタム、D:3にのみ適合致します。
※スバル車、スズキ車(ランディを除く)、デリカD:2、デリカD:2カスタムにご使用になる場合はレンチ径19の変換アダプターが必要となります。