McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用袋ナット
タフナット MCG-64003
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59163505
品番
MCG-64003
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
6穴車にご使用の場合は、ナット4本入セットを同時にご使用ください。
適合
日産
全長(mm)
32.5
色
クロム
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
ねじ深さ(mm)
25.5
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー