※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボーセイ
テープ連結リベット アルミ/アルミ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1箱(5000本)
1箱(5000本)
1箱(4000本)
リベット径(Φmm)
3.2
3.2
4
下穴径(Φmm)
3.3~3.4
3.3~3.4
4.1~4.2
リベット長さ(mm)
7
5.4
7
8.6
7.6
9.2
10.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
59164440
品番
ABA-42-OPT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
トラスコ品番
357-6555
材質
【リベットボディ】アルミ【マンドレル】アルミ
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3~3.4
リベット長さ(mm)
7
カシメ板厚(mm)
1.6~3.2
引張強度(N)
670
せん断強度(N)
530
フランジ径(Φmm)
6.4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません