コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の トースター
コイズミ(小泉成器)の オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166129
品番
KOS1205W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・遠赤外線加熱、ハイパワー1200W
・ビック&ワイド庫内タイプ→山型トースト2枚、20cmピザも可能
・お手入れが簡単な焼き網着脱式
・無段階温度調節
付属品
トレー
幅(mm)
350
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
227
奥行(mm)
276
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.0
機能
トースト枚数:1〜2枚
タイマー
15分計タイマー