オーブントースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59166138 品番KOS1330K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・マイコン機能搭載トースター
・カーボンヒーター搭載でスピード加熱
・マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる
・焼き色5段階調節
・6種類調理モード トースト/冷凍トースト/調理トースト/バターロール/クロワッサン/マニュアル

幅(mm)370 質量(kg)3 高さ(mm)207 奥行(mm)245 消費電力(W)1320 コード長さ(m)1.1 安全装置サーモスタット 機能トースト枚数:1〜2枚 タイマーデジタル0秒〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする