本体

lf-arrg200300-dgy 防音マイクロファイバーラグマット フリーライフ 59192537 lf-arrg200300-dgy 防音マイクロファイバーラグマット フリーライフ 59192537

防音マイクロファイバーラグマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59192537 品番lf-arrg200300-dgy
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸洗いできるラグマット。
手軽にお部屋の雰囲気を変えられて汚れが気になったら自宅で手軽に洗濯可能。
約10mmの程よい踏み心地とフランネルの触り心地で思わず寝転びたくなるラグです。

ダークグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×300(約3.8畳) 目付(g/m2)180 生地【表地】ポリエステル100%(フランネル)【裏地】グレー不織布(150g/平方メートル)ノンスリップ加工【中材】18Dウレタンフォーム5mm
注意
※本製品はウレタンに負荷をかけないように工夫して圧縮し、丁寧にまいて梱包しています。そのため開封直後は巻きジワや歪み、折れシワ、ウレタンのへこみが見られ、表記サイズと多少誤差が生じる場合がありますが、使用を続けるうちに徐々に元に戻っていきます。環境や季節によっては回復までに数日から10日ほどかかる場合もございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする