仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失(10MHz/100MHz):-20dB、透過伝送速度(MAX):2.5Gbps
適合取付方法:壁掛け取り付け
ポート数2
適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)
電力(W)(最大動作)90
反応時間1ns
本体質量(g)130
材質(ケース)アルミニウム
保存温度(℃)-40〜85
ケーブルLAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP
動作温度(℃)-40〜85
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
動作湿度(%RH)5〜95、結露なきこと
動作電圧(V)(最大)60DC
保存湿度(%RH)5〜95、結露なきこと
動作電流(A)(最大)2ペア:1、4ペア:2