仕様PoEサポート:IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、反射損失:-20dB(10MHz/100MHz)
適合取付方法:壁掛け取り付け
質量(g)本体:260
ポート数2
適合規格CE/FCC、ITU-T K.21、IEC-61643-21、IEC-61000-4-5、TIA-968-A (FCC Part68)
電力(W)動作:90(MAX)
反応時間1ns
材質(ケース)IP67 アルミニウム
保存温度(℃)-40〜85
ケーブル対応LAN:カテゴリ5e、6 UTP/STP Φ4.3〜6.4
動作温度(℃)-40〜85
動作湿度(%)5〜95%RH、結露なきこと
保存湿度(%)5〜95RH、結露なきこと
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度透過:2.5Gbps(MAX)
挿入損失(dB)1(10MHz/100MHz)
動作電圧(V)60DC(MAX)
動作電流(A)2ペア:1、4ペア:2(MAX)