メイン画像
アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 箸・カトラリー・箸置き
業務用耐熱六角箸 黒 50膳入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50膳)
注文コード
59215190
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂製なので丈夫で長持ち
シンプルで丈夫な樹脂製のお箸
飲食店はもちろんご家庭でもご利用できます
使用方法
食洗器対応
色
黒
寸法(cm)
22.8
耐熱温度(℃)
220
素材
ポリブチレンテレフタレート樹脂、ガラス繊維