大阪魂
SUS410 MBテクスHEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
1袋(19個)
1袋(15個)
1袋(11個)
ねじの呼び
5
5
6
長さ(mm)
35
25
35
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
59239096
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
SUS410
長さ(mm)
35
山数
16
適合板厚(mm)
5
ねじの種類
並目
頭部寸法(mm)
外径:11.0、高さ:5.5、二面幅:8.0
頭部形状
六角
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:5.0、ねじ長さ:27.0
切刃(mm)
外径:4.2、長さ:8.0
ピッチP(mm)
1.6
ねじの呼び
5
最大締結厚(mm)
22