曜日別特売
6X35 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239121

 

6X35 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239121
6X35 SUS410 MBテクスHEX 大阪魂 59239121

SUS410 MBテクスHEX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(11個)
ねじの呼び6
長さ(mm)35
内容量1袋(11個)注文コード59239121品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
種別
全ねじ
材質
SUS410
長さ(mm)
35
山数
14
適合板厚(mm)
6
ねじの種類
並目
頭部寸法(mm)
外径:13.5、高さ:6.8、二面幅:9.6
頭部形状
六角
ねじ寸法(mm)
ねじ外径:6.0、ねじ長さ:26.0
切刃(mm)
外径:5.0、長さ:9.0
ピッチP(mm)
1.8
ねじの呼び
6
最大締結厚(mm)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする