※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1液型シリコーンシーラント SE-9186L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×1本) 注文コード 59323726 品番 SE-9186L (クリア)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

1液型のコーティング・接着剤です。流動性、柔軟性、低応力に優れており、速乾室温硬化(加熱による硬化促進も可能)を有します。また、無溶剤で低分子シロキサン低減品です。

用途PCB及びフレキシブル基板、電子部品のスポット保護など クリア 硬さ(JIS タイプA)25 荷姿100gチューブ 伸び(%)340 引張強度(MPa)1.6 密度(硬化後)1.02 硬化時間(時間)5 (20℃/55%) 粘度(Pa・s)27 危険等級V タックフリータイム(分)8 (25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 接着強度(N/cm2)(ガラス)92 危険物の性状非水溶性
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
※本製品は一般工業用向けです。医療又は医薬用途などヘルスケア用途へのご使用はお控えください。
※事前テストの上、お客様のご判断でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする