USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載し、合計3台の機器へ同時に充電が可能です。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンといったモバイル機器からノートパソコンまで、幅広いデバイスに対応します。※3ポート同時使用時には、45W(C1)+7.5W(C2)+7.5W(A)の出力となります。※ケーブルは別売りです。GaN3チップの採用により、高出力を維持しながらコンパクト化と軽量化を実現。USB-Cポートを単独で使用した場合、最大65Wでの高出力・急速充電が可能です。※USB Power Delivery規格65Wに対応した機器での使用に限ります。本体は約90gと軽量で持ち運びに便利です。また、スッキリとしたキューブデザインは隣接するコンセント口の邪魔になりにくく、電源タップなどでスペースを有効活用するのに役立ちます。表面は手触りの良いマット加工を施しています。USB-Cポートは、USB Power Delivery(PD)に加え、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)にも対応しています。これにより、接続された機器に合わせた最適な電力供給が可能となり、機器の発熱抑制やバッテリー負荷の低減につながります。※PPSによる給電は、同規格に対応した機器でのみ有効です。単独ポート使用時と複数ポート同時使用時とで、合計出力の範囲内で各ポートへの電力配分が自動的に調整されます。複数の機器を状況に合わせて効率よく充電できます。※接続機器の要求電力を満たさないポートに接続した場合、充電が開始されない、または充電に時間がかかる場合があります。電源プラグは折りたたみ可能な90°スイング機構を採用しています。使用しない時はコンパクトに収納できるため、カバンやポーチに入れて手軽に持ち運べ、他の物に引っかかる心配もありません。