Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズームレンズ メガピクセル対応ズームレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59383887
品番
KCM-Z0310MP
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
メガピクセル対応マクロズームレンズ。
100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。
耐振動にて全機種に固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
質量(g)
150
光学倍率
0.3〜1
ねじ
(フィルター)M34、P=0.5mm
鏡筒長(mm)
79.5
絞り
F4.5〜C
W.D.(mm)
89.9
適合素子サイズ
〜2/3