※製品イメージ

KCM-Z084 マクロズームレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59383914 KCM-Z084 マクロズームレンズ Kenko(ケンコートキナー) 59383914

マクロズームレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59383914 品番KCM-Z084
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。
フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。

マウントCマウント W.D.(mm)145/437 鏡筒長(mm)98.5 光学倍率0.084〜0.84/0.028〜0.28 質量(g)250 ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm 分解能(μm)30〜16 適合素子サイズ〜 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする