Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
バリフォーカルレンズ テレセントリック系レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59383948
品番
KCM-105T
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
分解能(μm)
17(0.5倍時)
鏡筒長(mm)
65.5〜92.9
マウント
Cマウント
光学倍率
0〜0.5
W.D.(mm)
∞〜133