物体側テレセントリックレンズ 5メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率1 注文コード59384158 品番KCM-1D-110MP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は光学倍率など6種類から選べます 他の種類を見る
光学倍率1 質量(g)275 分解能(μm)4.2(2/3”使用時)・6.7(1”使用時) 鏡筒長(mm)125.95 マウントCマウント 被写界深度(mm)0.5(2/3”使用時)・0.8(1”使用時) W.D.(mm)108.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする