物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59384386 品番KCM-4D-65SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。

マウントCマウント W.D.(mm)65 鏡筒長(mm)97.4 光学倍率4 絞り18.1 仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.) 質量(g)110 タイプ同軸 外径(Φmm)28 分解能(μm)3.05(550nm) 対応(画素数)0.48M 被写界深度(mm)0.09 画素サイズ(μm)11 適合素子サイズ〜2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする