※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59384413
品番
KCM-05-110SR
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
112
光学倍率
0.5
質量(g)
202
分解能(μm)
12.9