Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59384788
品番
KCM-1DUMP-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
63
鏡筒長(mm)
136.1
光学倍率
1
仕様
0.063(N.A.)
質量(g)
215
タイプ
同軸
分解能(μm)
5.4
被写界深度(mm)
0.28
適合素子サイズ
〜1.1