Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59384876
品番
KCM-4DUMP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
質量(g)
150
光学倍率
4
分解能(μm)
2.8
被写界深度(mm)
0.44
仕様
0.12(N.A.)
タイプ
同軸
鏡筒長(mm)
165.5
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
65
適合素子サイズ
〜1.1